› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore manuale MOL-M T4-T6 per operatori motore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054909R1
Cod. Produttore 1SDA054909R1
Cod. EAN 8015644560324

Informazioni principali

  • Descrizione: Solo manovra manuale
  • Tipo: Key lock equal
  • Applicazione: Motor operator T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Funzione: Blocco chiave per sicurezza
  • Compatibilità: Tmax T4, T5, T6
  • Installazione: Facile e manuale

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave progettato per il comando a motore, specificamente contro la manovra manuale dei modelli T4, T5 e T6. Questo accessorio garantisce un bloccaggio meccanico sicuro, impedendo interventi manuali non autorizzati e assicurando un funzionamento affidabile del sistema di comando motorizzato. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e controllo preciso nella gestione della manovra. L'installazione è semplice e si integra perfettamente con i dispositivi della serie Tmax T, offrendo una soluzione efficace per la protezione e il controllo delle operazioni manuali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL ONLY MANUAL OPERATION FOR MOTOR OPERATOR T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore manuale MOL-M T4-T6 per operatori motore