› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore manovra RHD Tmax T1-T3 con blocco, uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051381R1
Cod. Produttore 1SDA051381R1
Cod. EAN 8015644518028

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD T1-T2-T3 NORM. DIRETTA
  • Meccanismo: Rotary Handle
  • Blocco: Dispositivo per lucchetto
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T1-T3
  • Tipologia: Standard Operating Mechanism
  • Protezione: IP40 (kit opzionale)
  • Conformità: RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA051381R1 è un interruttore modulare della serie Tmax T, specificamente un accessorio per Tmax T1-T2-T3 con comando diretto, indicato dalla descrizione "RHD T1-T2-T3 NORM. DIRETTA". Si tratta di un dispositivo di manovra compatto e robusto, progettato per garantire un'operatività semplice e affidabile negli impianti elettrici di bassa tensione. L'interruttore è caratterizzato da un comando a leva che consente l'attivazione e la disattivazione diretta del circuito, con una chiara indicazione visiva delle posizioni ON e OFF. La serie Tmax T1-T3 si distingue per le dimensioni ridotte (profondità di soli 70 mm), che facilitano l'installazione anche in spazi limitati, e per l'elevata capacità di interruzione fino a 250 A, garantendo prestazioni elevate in un formato compatto. Questi interruttori sono dotati di camere di arco innovative, realizzate con materiali gasificanti che riducono i tempi di estinzione dell'arco elettrico, aumentando la sicurezza e la durata del dispositivo. L'accessorio di manovra con comando diretto è progettato per un montaggio semplice e veloce, con un sistema di fissaggio che facilita l'integrazione nel quadro elettrico. È compatibile con la gamma Tmax T1, T2 e T3, offrendo una soluzione standardizzata e versatile per la gestione dell'interruzione di circuiti elettrici. In sintesi, questo interruttore modulare rappresenta una soluzione affidabile e funzionale per il comando diretto in impianti elettrici, con un design che unisce compattezza, facilità di installazione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore manovra RHD Tmax T1-T3 con blocco, uso industriale