› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore manovra RHD T4-T5 montaggio diretto industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054928R1
Cod. Produttore 1SDA054928R1
Cod. EAN 8015644560508

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD T4-T5 W NORM. DIRETTA
  • Meccanismo: Rotary handle standard
  • Blocco: Dispositivo per lucchetto
  • Compatibilità: Interruttori estraibili T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti in acciaio e rame con piombo
  • Applicazione: Uso diretto su interruttori Tmax T4-T5

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante diretto per interruttori Tmax T4 e T5, ideale per il controllo manuale sicuro e affidabile del sezionatore di carico e del disgiuntore. Realizzato con materiali robusti e di colore grigio, è dotato di blocco con lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o emergenza. Non è previsto l’uso con arresto d’emergenza o blocco del riavvio. L’installazione è semplice e diretta, con una coppia di serraggio consigliata di 1,1 Nm. Progettato per un utilizzo preciso e duraturo, questo comando è un accessorio essenziale per la gestione efficiente e sicura dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER WITHDRAWABLE T4-T5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore manovra RHD T4-T5 montaggio diretto industriale