› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore manovra emergenza Tmax T4-T5 500mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054930R1
Cod. Produttore 1SDA054930R1
Cod. EAN 8015644560522

Informazioni principali

  • Meccanismo maniglia rotante emergenza
  • Profondità regolabile 500 mm
  • Dispositivo lucchetto integrato
  • Interblocco porta incluso
  • Compatibile con interruttori fissi e plug-in
  • Adatto per Tmax T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione emergenza rinviata

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHE per interruttori Tmax T4-T5 è un meccanismo di azionamento montato su porta, progettato per consentire una gestione sicura e affidabile del sezionatore o disgiuntore. La maniglia, di colore rosso/giallo, è dotata di asse integrato e sistema di bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni. Questo dispositivo è adatto sia per sezionatori di carico che per disgiuntori, ma non è predisposto per arresto d'emergenza né per blocco del riavvio. L’installazione prevede l’applicazione di una targhetta indicante il valore nominale di corrente (In) e può essere montato su interruttori Tmax delle serie T4 e T5, con possibilità di rinvio tramite asta fornita dal cliente. Il comando assicura un controllo preciso e una chiara indicazione dello stato ON/OFF, migliorando la sicurezza e la praticità nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN T4-T5

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/giallo

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore manovra emergenza Tmax T4-T5 500mm industriale