› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore manovra emergenza leva lunga Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066585R1
Cod. Produttore 1SDA066585R1
Cod. EAN 8015644693428

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia emergenza lunga
  • Compatibilità: XT1...XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Maniglia rotante regolabile
  • Funzione: Emergenza per manovra
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Interruttori Tmax
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHE OEMS è un accessorio progettato per l'installazione su porte di interruttori automatici della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4). Questo meccanismo di comando consente di azionare l'interruttore a distanza tramite una maniglia rotante, garantendo un controllo sicuro e affidabile. Il dispositivo è disponibile in versione con bloccaggio con lucchetto e risulta adatto per applicazioni di arresto d'emergenza, disgiuntori e sezionatori di carico. La maniglia è di colore rosso, caratteristica che facilita l'identificazione visiva in situazioni di emergenza. L'accessorio non prevede la presenza di asse né blocco del riavvio, ma è compatibile con i dispositivi Tmax XT e permette un montaggio semplice e sicuro, come illustrato nelle istruzioni di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LONG HANDLE EMERGENCY FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE XT1...XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore manovra emergenza leva lunga Tmax XT1-XT4