› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare XT3N 100A 400A protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N100TMG3
Cod. Produttore XT3N100TMG3
Cod. EAN 8015644021597

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente: 100-400 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMG
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 60947-2, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare XT3N con portata nominale di 100 A, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di interrompere correnti elevate fino a 400 A. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ottimale del flusso elettrico con una risposta rapida alle anomalie, contribuendo alla protezione dell’impianto e alla prevenzione di danni ai componenti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 100-400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 70 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare XT3N 100A 400A protezione impianti industriali e civili