› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare XT2S 160 TMD 8-80A con terminali frontali per protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S8TMD3
Cod. Produttore XT2S8TMD3
Cod. EAN 8015644014438

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Polarità: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 8-80 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2009
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare XT2S con capacità di interruzione di 8-80 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la gestione e il controllo di circuiti elettrici, offrendo una risposta rapida alle sovracorrenti e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 8-80 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

8 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

5,6 ... 8 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare XT2S 160 TMD 8-80A con terminali frontali per protezione impianti elettrici industriali e civili