› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare XT2L 160A 52kA protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L52MA3
Cod. Produttore XT2L52MA3
Cod. EAN 8015644695583

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente nominale: 52 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di sgancio: Magnetico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Intervallo I3: 314...728 A

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare XT2L con corrente nominale di 160 A e potere di interruzione di 52 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Costruito con materiali resistenti e componenti di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e stabilità operativa. Facilità di installazione e manutenzione rendono questo dispositivo ideale per la gestione efficiente dell’energia elettrica in ambienti complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 52 A I3=314...728 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

52 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare XT2L 160A 52kA protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti industriali e civili