› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare XT2H 160A 10kA protezione sovraccarico cortocircuito impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H10TMD3
Cod. Produttore XT2H10TMD3
Cod. EAN 8015644014889

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Interruttore con terminali frontali
  • Rilascio termomagnetico: TMD R 10-100 A
  • Protezione: Termica e magnetica
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare XT2H con corrente nominale di 160 A e potere di interruzione di 10 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Caratterizzato da un design robusto e compatto, assicura un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per la gestione e la protezione di circuiti elettrici trifase, offre facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 10-100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,95 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

7 ... 10 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare XT2H 160A 10kA protezione sovraccarico cortocircuito impianti industriali e civili