› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 63A EKIP DIP LS/I protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N63LS-I3
Cod. Produttore XT2N63LS-I3
Cod. EAN 8015644007935

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Standard: EN 60947-2, EN 60947-3
  • Applicazione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare magnetotermico tripolare da 63A progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS con funzione di intervento selettivo, assicura un controllo preciso e sicuro delle correnti, ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono perfetto per quadri elettrici moderni, offrendo elevata durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 63A EKIP DIP LS/I protezione impianti industriali e civili