› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 40A 400A protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N40TMA3
Cod. Produttore XT4N40TMA3
Cod. EAN 8015644019761

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Terminali: Frontali fissi
  • Interruttore: Termomagnetico TMA R 40
  • Corrente nominale: 40-400 A
  • Protezione: Termica e magnetica
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico magnetotermico tripolare con taratura da 40 A e potere di interruzione fino a 400 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Costruito con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo. Adatto per l’installazione in quadri elettrici grazie al design compatto e alle prestazioni elevate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,49 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 400 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 40A 400A protezione impianti industriali e civili