› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 32A protezione impianti 448V industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V32MA3
Cod. Produttore XT2V32MA3
Cod. EAN 8015644016920

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Corrente di interruzione: 192...448 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 3 poli
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme applicate: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare con calibrazione a 32 A, progettato per la protezione di impianti elettrici fino a 448 V. Offre un’elevata affidabilità nella gestione delle sovracorrenti e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni industriali e civili, si distingue per la robustezza e la facilità di installazione. La configurazione a 3 poli consente un controllo efficace su circuiti trifase, mentre la tecnologia avanzata assicura una risposta precisa e tempestiva alle anomalie elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 32 A I3=192...448 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 32A protezione impianti 448V industriale civile