› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 32A potere interruzione 448A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N32MA3
Cod. Produttore XT2N32MA3
Cod. EAN 8015644009564

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Interruttore con terminali frontali
  • Rilascio magnetico MA
  • Intervallo di corrente di taratura: 192...448 A
  • Conformità RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare XT2N con corrente nominale di 32 A e potere di interruzione fino a 448 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Caratterizzato da un design compatto e robusto, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella gestione della distribuzione elettrica. Facile da installare su guide DIN, assicura prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 32 A I3=192...448 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 32A potere interruzione 448A per impianti industriali e civili