› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 20A protezione sovraccarico cortocircuito guida DIN residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V20MA3
Cod. Produttore XT2V20MA3
Cod. EAN 8015644695620

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 20 A
  • Corrente di intervento: 120...280 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 20 A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di un meccanismo di sgancio rapido e impostazioni di intervento da 120 a 280 A, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni residenziali e industriali. La struttura compatta facilita l’installazione su guida DIN, assicurando un’elevata resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica, offrendo protezione avanzata e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 20 A I3=120...280 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 20A protezione sovraccarico cortocircuito guida DIN residenziale industriale