› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 160A 960-1920A protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N160MA3
Cod. Produttore XT3N160MA3
Cod. EAN 8015644019549

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Magnetico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Intervallo I3: 960...1920 A
  • Conformità: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Adatto per applicazioni con intensità fino a 960 o 1920 A, offre un'elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche avanzate assicurano prestazioni costanti e durature nel tempo, facilitando la gestione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 160 A I3=960...1920 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

960 ... 1920 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 160A 960-1920A protezione impianti elettrici industriali e civili