› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 160A 20kA protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H20MA3
Cod. Produttore XT2H20MA3
Cod. EAN 8015644016715

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 3
  • Interruttore magnetico: MA
  • Corrente di intervento: 120...280 A
  • Terminali frontali: Sì
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare con calibrazione a 160 A e potere di interruzione fino a 20 kA, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali e civili. Adatto per correnti da 120 a 280 V, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, combinando robustezza e prestazioni elevate. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e protezione continua, questo dispositivo facilita la gestione efficiente dell’energia elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 20 A I3=120...280 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 160A 20kA protezione impianti industriali e civili