› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 12,5A 16kA XT2N per impianti residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N12-5TMD3
Cod. Produttore XT2N12-5TMD3
Cod. EAN 8015644009137

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Interruttore termomagnetico TMD
  • Corrente nominale: 12,5-125 A
  • Tipo montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-2/3

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare magnetotermico tripolare XT2N con corrente nominale di 12,5 A e potere di interruzione di 16 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e commerciali. Dotato di tecnologia avanzata per un funzionamento preciso e duraturo, assicura sicurezza e continuità del servizio elettrico. Il design compatto facilita l’installazione su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Adatto per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e affidabilità nella gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 12,5-125 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

12,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,05 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

8,75 ... 12,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 12,5A 16kA XT2N per impianti residenziali e commerciali