› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico tripolare 100A LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N100LS-I3
Cod. Produttore XT2N100LS-I3
Cod. EAN 8015644007942

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Utilizzo: Fisso
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare da 100A progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di tecnologia LS/I per una risposta precisa alle sovracorrenti e ai cortocircuiti, assicura elevata sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti industriali e civili, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design compatto e robusto. La qualità costruttiva assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intense. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico tripolare 100A LS/I per impianti industriali e civili