› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico trifase 630A installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060343R1
Cod. Produttore 1SDA060343R1
Cod. EAN 8015644628116

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Polo: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 630 A
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Normativa: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: dal 2006
  • Direttiva RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

L'interruttore ABB SACE Tmax T6D 630 3P F F è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 630 A, è dotato di tre poli e offre un'elevata capacità di interruzione, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design robusto e compatto consente un facile montaggio e l'uso di cavi o barre isolate per l'installazione, assicurando la massima sicurezza. Questo interruttore funziona come interruttore principale, garantendo un controllo efficace del flusso elettrico. La manopola ergonomica permette una chiara visualizzazione dello stato ON/OFF/Tripped, facilitando l'operatività e la manutenzione. La serie Tmax T6 è sinonimo di qualità e prestazioni elevate, con caratteristiche tecniche che rispettano rigorosi standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T6D 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico trifase 630A installazione industriale