› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico trifase 100A EKIP M DIP protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N100I3
Cod. Produttore XT2N100I3
Cod. EAN 8015644007997

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Protezione: EKIP M DIP I R
  • Marcatura CE: Conforme direttive UE

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare trifase con corrente nominale di 100A, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP M DIP per un controllo avanzato e affidabile, garantisce sicurezza e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili. Il dispositivo assicura un'elevata capacità di interruzione e una risposta precisa alle sovracorrenti, contribuendo alla protezione delle apparecchiature collegate e alla prevenzione di guasti elettrici. La configurazione a 3 poli permette un utilizzo versatile in sistemi trifase. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico trifase 100A EKIP M DIP protezione impianti elettrici industriali e civili