› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico TMG 400-2000 A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055098R1
Cod. Produttore 1SDA055098R1
Cod. EAN 8015644562427

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 1000-2000 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: AC-DC
  • Classe di protezione: T5
  • Conformità RoHS: Sì
  • Uso: Interruttore modulare

Descrizione del prodotto

SG.TMG 400-2000 T5 3P è un accessorio specifico della gamma Tmax, progettato per l'impiego con interruttori automatici in bassa tensione fino a 1600 A. Questo componente si distingue per la sua struttura compatta e robusta, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni di alto livello. Realizzato con materiali di qualità, garantisce una lunga durata nel tempo e un'installazione semplice e sicura. La sua compatibilità con i sistemi Tmax assicura un'integrazione ottimale, facilitando la gestione dei circuiti elettrici e migliorando la sicurezza dell'impianto. Grazie al design innovativo, SG.TMG 400-2000 T5 3P offre un'eccellente rapporto tra prestazioni e ingombro, consentendo un notevole risparmio di spazio e una maggiore efficienza nell'organizzazione del quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMG R 400 I3=1000...2000 A T5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico TMG 400-2000 A 3 poli industriale