› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico TMG 320-1600A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055093R1
Cod. Produttore 1SDA055093R1
Cod. EAN 8015644562410

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico
  • Modello: TMG R 320 I3
  • Protezione: Termica e magnetica
  • Compatibilità: Tmax T5

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA055093R1 è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax T, specificamente identificato come SG.TMG 320-1600 T5 3P. Si tratta di un componente progettato per l'impiego con interruttori automatici di bassa tensione, che offre elevate prestazioni e compatibilità con la gamma Tmax T, nota per la sua ampia versatilità e l’ottimizzazione degli spazi di installazione. Questo accessorio è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’elevata affidabilità nel collegamento e nella protezione dei circuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione e il cablaggio, contribuendo a ridurre gli ingombri all’interno del quadro elettrico. La famiglia Tmax T si distingue per la capacità di coprire un ampio range di correnti nominali fino a 1600 A, con una vasta gamma di accessori standardizzati e soluzioni tecnologiche avanzate, come unità di sgancio elettroniche e sistemi rapidi di montaggio accessori. L’accessorio SG.TMG 320-1600 T5 3P si inserisce in questo contesto, garantendo funzionalità e sicurezza ottimali per impianti di distribuzione elettrica professionali. In sintesi, questo componente è progettato per assicurare una connessione elettrica affidabile e sicura, mantenendo elevati standard di qualità e compatibilità con la serie Tmax T, offrendo così una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici in bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMG R 320 I3=800...1600 A T5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

800 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico TMG 320-1600A 3 poli industriale