› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico Tmax T4 W FP 3P EF industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054743R1
Cod. Produttore 1SDA054743R1
Cod. EAN 8015644558642

Informazioni principali

  • Tipo: fisso estraibile
  • Poli: 3
  • Terminali frontali estesi
  • Compatibile con interruttori Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: per interruttori Tmax T4
  • Conformità RoHS garantita
  • Materiali e componenti certificati

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA054743R1 è un accessorio per interruttori della serie Tmax T4, progettato per l'installazione ad incasso. Si tratta di un dispositivo a 3 poli con collegamento elettrico principale tramite raccordo a bullone, che garantisce una connessione sicura e affidabile. È indicato per applicazioni con corrente nominale di 250A e tensione nominale di esercizio fino a 690V, conforme alla normativa IEC 60947-2, con una capacità di interruzione (Icu) variabile in funzione della tensione, fino a 100 kA a 230V. Il prodotto supporta un'ampia gamma di sezioni cavo in rame da 6 a 185 mm², con una coppia di serraggio di 10 Nm, adatta per cavi o barre isolate. Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche sono ottimizzate per un montaggio semplice e sicuro, con indicazioni chiare sullo stato di funzionamento (OFF, ON, TRIPPED) tramite segnalazione CLACK. Questo accessorio è ideale per garantire la continuità e la sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili, assicurando prestazioni elevate e conformità agli standard internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico Tmax T4 W FP 3P EF industriale