› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico Tmax 3 poli rapido orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054745R1
Cod. Produttore 1SDA054745R1
Cod. EAN 8015644558666

Informazioni principali

  • Tipo: fissa estraibile
  • Poli: 3P
  • Terminali: posteriori orizzontali
  • Compatibile con: interruttori Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: interruttore Tmax 3P
  • Montaggio: orizzontale
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

T4 W FP 3P HR è un accessorio elettrico progettato per l'installazione ad incasso che presenta un collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Si tratta di un componente a 3 poli, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici. Questo prodotto è compatibile con i sistemi di protezione e interruzione di corrente, offrendo una connessione robusta e stabile. La sua configurazione è pensata per garantire un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando l'efficienza del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico Tmax 3 poli rapido orizzontale