› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico TMA 400A tripolare industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054445R1
Cod. Produttore 1SDA054445R1
Cod. EAN 8015644555498

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termomagnetica: 2000-4000 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Termomagnetica TMA R
  • Norme di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello T5H 400, con corrente nominale di 400A e tensione operativa fino a 690V. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori adeguati fino a 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2. La tipologia costruttiva è a installazione fissa con collegamento circuito principale tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione robusta e sicura. Il prodotto supporta cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm, e non integra protezione dalle dispersioni a terra. È dotato di accessori come SOR, UVR e AUS per funzioni aggiuntive. La struttura compatta e modulare consente l’installazione in sistemi trifase o bipolari, con indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED e possibilità di eseguire prove specifiche sull’installazione. Prodotto in Italia, combina affidabilità, sicurezza e conformità agli standard internazionali per la protezione e gestione dei circuiti elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico TMA 400A tripolare industriale