› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico TMA 40-400A 3 poli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067230R1
Cod. Produttore 1SDA067230R1
Cod. EAN 8015644011321

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200-400 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Categoria: Interruttore automatico
  • Applicazione: AC-DC
  • Compatibilità: TMA R 40 I3
  • Protezione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

SG.TMA 40-400 XT2 3P è un accessorio elettrico progettato per l'installazione su interruttori automatici della serie Tmax XT. Questo componente è realizzato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro, con una corrente nominale di 160 A. La struttura compatta a 3 poli consente un facile montaggio e una gestione efficiente del cablaggio. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 40 I3=200...400 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico TMA 40-400A 3 poli per quadri elettrici