› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico T7S 1250A 4 poli installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062896R1
Cod. Produttore 1SDA062896R1
Cod. EAN 8015644654450

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Meccanismo di azionamento: Energia immagazzinata
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido PR332/P-LSIRc
  • Serie: SACE Tmax T
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062896R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T di ABB, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 1250 A. Appartiene alla famiglia Tmax T7, che rappresenta l’eccellenza in termini di prestazioni e compattezza, con capacità di interruzione fino a 1600 A. Questo interruttore da incasso a 4 poli è caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, che garantisce un’installazione sicura e affidabile. La sua struttura compatta e modulare consente un’installazione semplice e flessibile, con la possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Il Tmax T7 si distingue per l’elevata capacità di interruzione, la tecnologia avanzata degli organi di scatto elettronici e la possibilità di integrazione con numerosi accessori per adattarsi a diverse applicazioni industriali e commerciali. Grazie al sistema di interblocco rapido e al cablaggio facilitato, assicura un’installazione efficiente e sicura. In sintesi, l’AB1SDA062896R1 è un interruttore automatico modulare di alta affidabilità e prestazioni, ideale per la protezione di impianti elettrici complessi, con caratteristiche costruttive innovative che ne facilitano l’installazione e la manutenzione, garantendo massima sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIRc R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico T7S 1250A 4 poli installazioni industriali