› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico T5V 630A 3P calibrazione 500-5000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054473R1
Cod. Produttore 1SDA054473R1
Cod. EAN 8015644555764

Informazioni principali

  • Voltaggio: 630 V
  • Corrente nominale: 500-5000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Certificazioni: CE conforme direttive UE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5V 630 TMA 500-5000 3P F F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce elevata capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e impulso di tensione di 8 kV. Il dispositivo presenta un tipo di collegamento tramite raccordo a bullone e una costruzione da incasso con tecnica a installazione fissa. Il cablaggio è possibile con cavi o barre isolate, con una gamma di sezioni da 16 a 240 mm² in rame, e il serraggio richiede una coppia di 25 Nm. L’interruttore è dotato di indicazioni chiare di stato ON/OFF/TRIPPED e sistema di protezione dalle dispersioni a terra non integrato. Realizzato in Italia, rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

3

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico T5V 630A 3P calibrazione 500-5000A industriale