› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico T4V 250A 3 poli 1150V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063410R1
Cod. Produttore 1SDA063410R1
Cod. EAN 8015644660192

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150 V AC
  • Numero poli: 3
  • Corrente termomagnetica: 32-320 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Collegamenti: Frontali per cavo Cu
  • Protezione: Interruttore fisso
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello 1SDA063410R1, progettato per protezione e gestione di circuiti elettrici con corrente nominale di 32-320 A e tensione fino a 1150 V AC. Questo apparecchio a 3 poli è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale e si caratterizza per una tipologia costruttiva fissa, ideale per installazioni stabili. Realizzato per impieghi in corrente alternata e continua fino a 1000 V DC, richiede connessioni in serie a cura del cliente per tensioni in continua. Il dispositivo garantisce elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito, conforme alle normative IEC 60947-2, con un’attenzione particolare alla resistenza agli impulsi di tensione e alla capacità di interruzione. La costruzione robusta e il design modulare facilitano l’installazione e la manutenzione in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico T4V 250A 3 poli 1150V AC industriale