› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico T4 4 poli terminali estesi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054746R1
Cod. Produttore 1SDA054746R1
Cod. EAN 8015644558673

Informazioni principali

  • Descrizione: Fixed part withdrawable 4P
  • Terminali: Estesi frontalmente
  • Tipo: Per interruttore Tmax 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T4
  • Funzione: Parte fissa estraibile
  • Materiale terminali: Rinforzati frontalmente
  • Applicazione: Uso con interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054746R1 è un interruttore modulare a 4 poli progettato per l'installazione da incasso, caratterizzato da un collegamento elettrico principale tramite raccordo a bullone. Questo apparecchio garantisce un'elevata affidabilità nelle applicazioni elettriche grazie alla sua capacità nominale di corrente di 250 A e una tensione operativa fino a 690 V. Conforme alla normativa IEC 60947-2, offre una corrente di corto circuito nominale (Icu) fino a 70 kA a 230 V, con un grado di isolamento fino a 1000 V e una frequenza operativa di 50-60 Hz. Il prodotto è compatibile con cavi in rame da 6 a 185 mm² e richiede una coppia di serraggio di 10 Nm per i collegamenti. La struttura è progettata per l’uso con barre collettrici isolate o cavi, assicurando sicurezza e facilità di installazione. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono protezione affidabile e gestione efficiente dei circuiti elettrici trifase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico T4 4 poli terminali estesi