› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Magnetotermico SU201M 1P 63A Curva C 230V AC 11.2kA UL489

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELSU201MC63
Cod. Produttore SU201MC63
Cod. EAN 4016779930963

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Caratteristica: C
  • Potere di interruzione UL: 10 kA
  • Potere di interruzione IEC: 15 kA
  • Numero poli: 1P
  • Normativa: UL489
  • Serie: SU200M
  • Tipo: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SU201M-C63 Miniature Circuit Breaker C-Char., UL10kA, IEC15kA, 63A, 1P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

5,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

11,2 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore Magnetotermico SU201M 1P 63A Curva C 230V AC 11.2kA UL489