Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS804PB125
Cod. Produttore
S804PB125
Cod. EAN
7612271516949

Informazioni di prodotto

S804P-B125 High Performance Circuit Breaker. B characteristic. 50kA, 125A, 4P

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare S804P-B125 a 4 poli, progettato per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici a bassa tensione. Dotato di una capacità di interruzione di 50 kA, assicura elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è realizzato per l’installazione con conduttori in rame (Cu) e offre una protezione completa su tutti i 4 poli. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e facilità di montaggio su guida DIN, garantendo un controllo preciso e rapido delle correnti elettriche. La costruzione modulare consente un’integrazione flessibile negli impianti elettrici, assicurando la massima sicurezza e continuità operativa. Descrizione del produttore: S804P-B125 High Performance Circuit Breaker. B characteristic. 50kA, 125A, 4P

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6,5

potenza dissipata

37,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico S804P-B125 125A 50kA 4P residenziale/industriale