› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico S803P-D100 100A 50kA 3P per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS803PD100
Cod. Produttore S803PD100
Cod. EAN 7612271517144

Informazioni principali

  • Serie: S800P
  • Corrente nominale: 100 A
  • Interruttore magnetotermico D
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Numero poli: 3P
  • Conformità CE: 2023
  • Norme armonizzate: EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico trifase S803P-D100 con potere di interruzione di 50 kA a 240/415 V. Progettato per la protezione di impianti elettrici a bassa tensione, garantisce un intervento affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è dotato di tre poli protetti, con un valore nominale di corrente di 100 A, ed è compatibile esclusivamente con conduttori in rame (Cu). L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, assicurando la sicurezza e la conformità alle normative vigenti. Il design modulare consente un montaggio semplice su guida DIN, con distanziatori laterali rimovibili per facilitare l’integrazione in quadri elettrici multipolari. Descrizione del produttore: S803P-D100 High Performance Circuit Breaker. D Characteristic. 50kA, 100A, 3P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico S803P-D100 100A 50kA 3P per impianti elettrici