Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS802PC80
Cod. Produttore
S802PC80
Cod. EAN
7612271516987

Informazioni di prodotto

S802P-C80 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 80A, 2P

Documentazione tecnica

L'interruttore magnetotermico S802P-C80 è un dispositivo di protezione elettrica a due poli progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Appartenente alla serie S800P di ABB, questo interruttore è caratterizzato da una capacità di interruzione di 50 kA, ideale per proteggere circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato per l'uso con conduttori in rame (Cu), offre una protezione efficace per due poli con corrente nominale di 80 A. La costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a installazioni in quadri elettrici modulari, assicurando facilità di montaggio e manutenzione. La qualità ABB garantisce performance elevate e conformità alle normative di sicurezza più recenti. Descrizione del produttore: S802P-C80 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 80A, 2P

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

12,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico 80A 50kA 2P uso residenziale industriale