Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS801PD100
Cod. Produttore
S801PD100
Cod. EAN
7612271517083

Informazioni di prodotto

S801P-D100 High Performance Circuit Breaker. D Characteristic. 50kA, 100A, 1P

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico monopolare ABB modello S801P-D100 con capacità di interruzione di 50 kA. Progettato per la protezione di circuiti elettrici a bassa tensione, garantisce un’elevata affidabilità nell’intervento contro sovraccarichi e cortocircuiti. È compatibile esclusivamente con conduttori in rame (Cu) e supporta sezioni da 1,5 a 70 mm², assicurando una connessione sicura e stabile. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza internazionali e destinato all’installazione da parte di personale qualificato. La struttura modulare da 19 mm consente un montaggio semplice su guida DIN, ottimizzando lo spazio negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: S801P-D100 High Performance Circuit Breaker. D Characteristic. 50kA, 100A, 1P

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1,5

potenza dissipata

8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico D 100A 50kA uso residenziale industriale