› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico S201MUC 1P 4A tipo K per applicazioni AC/DC fino 10 kA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS201MK4UC
Cod. Produttore S201MK4UC
Cod. EAN 4013614430947

Informazioni principali

  • Serie: S200MUC
  • Tensione: CA e CC
  • Interruttore: Miniature Circuit Breaker
  • Alta capacità di interruzione cortocircuito
  • Conforme a EN 60898-1/2
  • Conforme a EN 60947-1/2
  • Certificazioni: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The miniature circuit breaker S 200 M UC extends the established ABB System pro M compact® product range with an MCB for DC and AC applications. The S 200 M UC impresses with its performance range and the accordingly large amount of approvals. Its high inbuilt short circuit breaking capacity across the entire model line, its flexible AC and DC application and its approval and compliance in accordance with all major international and local standards make it truly unique. All current System pro M compact® accessories can be combined easily with the new model line. Whether warehousing or project engineering, planning, installing or maintaining your equipment, the S 200 M UC is a simple and flexible solution.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

1,39 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200MUC

Interruttore magnetotermico S201MUC 1P 4A tipo K per applicazioni AC/DC fino 10 kA