› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare XT2N 63A 4 poli protezione circuiti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N63I4
Cod. Produttore XT2N63I4
Cod. EAN 8015644010034

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: CE, RoHS
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare XT2N con corrente nominale di 63A e 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. Dotato di funzione di sgancio rapido e alta capacità di interruzione, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, questo dispositivo si distingue per la facilità di installazione e l’efficienza operativa, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

63 ... 630 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare XT2N 63A 4 poli protezione circuiti elettrici civili e industriali