› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare XT2N 25A 3 poli EKIP DIP LS/I per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N25LS-I3
Cod. Produttore XT2N25LS-I3
Cod. EAN 8015644007928

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: LS/I
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare XT2N con corrente nominale di 25A, configurato su 3 poli. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I che assicura un intervento preciso e sicuro, migliorando la gestione della sicurezza elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono elevata robustezza e durata nel tempo, garantendo un funzionamento stabile e conforme alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 25 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

0,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare XT2N 25A 3 poli EKIP DIP LS/I per impianti residenziali e industriali