› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare XT2N 160A 12,5kA 3 poli per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N12-5MF3
Cod. Produttore XT2N12-5MF3
Cod. EAN 8015644009540

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12,5 A
  • Corrente di intervento: 175 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio magnetico: MF
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Normativa: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare XT2N da 160 A con potere di interruzione di 12,5 kA, designato per installazioni elettriche residenziali e industriali. Dotato di 3 poli, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti. Il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza e offre una facile integrazione nei quadri elettrici grazie alla sua compattezza e versatilità. Ideale per la gestione efficiente dell’alimentazione elettrica in ambienti che richiedono elevata protezione e affidabilità. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 12,5 A I3=175 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

12,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,05 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

175 ... 175 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare XT2N 160A 12,5kA 3 poli per impianti residenziali e industriali