› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare XT2H 160 63A 4 poli EKIP DIP LS/I protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H63LS-I4
Cod. Produttore XT2H63LS-I4
Cod. EAN 8015644017880

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 4 poli
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Protezione: LS/I
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare XT2H con capacità di interruzione EKIP DIP LS/I, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 63A con configurazione a 4 poli. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata integrata, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando un controllo preciso e duraturo del flusso elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare XT2H 160 63A 4 poli EKIP DIP LS/I protezione impianti elettrici industriali e civili