› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare XT1S 125 3P 100-1000A UL/CSA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074676R1
Cod. Produttore 1SDA074676R1
Cod. EAN 8015644786533

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Pole: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Terminali: Frontali
  • Standard: UL/CSA
  • Protezione: Termomagnetica TMF R
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Tmax XT1S 125 TMF 100-1000 3P F F UL/CSA è un apparecchio da incasso a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. È dotato di un raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Supporta correnti nominali fino a 125 A e correnti di corto circuito fino a 1250 A, garantendo un'elevata capacità di interruzione. Il dispositivo è compatibile con cavi o barre isolate e prevede l'uso obbligatorio di copriterminali HTC per l'impiego con barre non isolate fino a 480 V. Le dimensioni e le modalità di fissaggio sono dettagliate nelle istruzioni di installazione, con possibilità di montaggio sia con flange sia senza, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Il prodotto è certificato UL e CSA, assicurando conformità agli standard internazionali di sicurezza e affidabilità, ed è realizzato in Italia da ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

347 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare XT1S 125 3P 100-1000A UL/CSA