› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare tripolare 630A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054601R1
Cod. Produttore 1SDA054601R1
Cod. EAN 8015644556990

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Sezionatore fisso
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2, EN 60947-3
  • Marcatura CE: 2003
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB SACE Tmax T5H 400 è un interruttore automatico modulare trifase con corrente nominale di 400 A e tensione nominale operativa fino a 690 V. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza, offre una capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e resistenza agli impulsi di tensione fino a 8 kV. Questo interruttore è dotato di maniglia di comando ergonomica con indicazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) e sistema di blocco CLACK per una maggiore sicurezza operativa. È progettato per l’installazione con cavi o barre isolate, consigliando prove specifiche sull’impianto per garantire la conformità e la sicurezza. Il Tmax T5H 400 supporta un ampio campo di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm, garantendo connessioni stabili e affidabili. È disponibile con accessori modulari quali SOR, UVR e AUS per adattarsi a diverse esigenze applicative. Realizzato in Italia, questo interruttore è parte della famiglia ABB SACE, sinonimo di qualità e innovazione nel settore del materiale elettrico. Adatto per applicazioni industriali e commerciali, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza e continuità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare tripolare 630A per impianti industriali e civili