› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare trifase T5L 630A 500-5000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054469R1
Cod. Produttore 1SDA054469R1
Cod. EAN 8015644555726

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Poli: 3P
  • Interruttore termomagnetico: TMA R 500
  • Corrente nominale: 2500-5000 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Protezione: Termomagnetica
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5L 630 TMA 500-5000 3P F F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. È progettato per installazioni fisse da incasso e presenta un tipo di collegamento tramite raccordo a bullone. Garantisce elevate prestazioni di interruzione con una corrente di cortocircuito nominale (Icu) variabile da 40 a 100 kA a seconda della tensione nominale, conforme alla normativa IEC 60947-2 con una tensione di isolamento di 1000 V e una frequenza di 50-60 Hz. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata nel dispositivo. Il prodotto è dotato di manopola di comando con indicazioni chiare di stato (ON, OFF, TRIPPED) e sistema di blocco CLACK per la sicurezza operativa. Il collegamento elettrico principale avviene tramite bulloni, con una gamma di cavi ammessi da 16 a 240 mm² in rame, serrati con una coppia di 25 Nm. Realizzato in Italia, questo interruttore automatico è idoneo per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione affidabile e gestione sicura dei circuiti elettrici trifase. La sua costruzione modulare e le dimensioni compatte facilitano l’installazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

3

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare trifase T5L 630A 500-5000A industriale