› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 630A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060257R1
Cod. Produttore 1SDA060257R1
Cod. EAN 8015644627195

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, EN 60947
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello T6L 630 PR221DS-I con corrente nominale di 630 A e tripolare. Progettato per l'installazione fissa, è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Il dispositivo garantisce protezione affidabile e sicurezza nell'impianto elettrico, con una struttura robusta e dimensioni compatte che facilitano il montaggio. È indicato per l'uso con cavi o barre isolate, come evidenziato nelle istruzioni di installazione, e supporta prove di tipo specifiche per garantire la conformità alle normative. Il design integra un sistema di segnalazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) per un controllo immediato e sicuro. La costruzione è adatta a impianti fino a 750 V, con una capacità di interruzione e regolazioni precise per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 630A 3 poli industriale