› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4P curva C 32A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFV84C32
Cod. Produttore FV84C32
Cod. EAN 8005543468340

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Interruttore: magnetotermico
  • Poli: 4P
  • Curva: C
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Moduli: 4
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN a 4 poli con curva di intervento C e portata nominale di 32A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V AC. Il dispositivo offre un potere di interruzione di 25 kA garantendo elevata sicurezza e affidabilità in ambito industriale. Realizzato con materiali di alta qualità come acciaio, rame e poliammide, combina robustezza e durata nel tempo. La struttura modulare da 1,5 moduli per polo facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici standard. L’interruttore è conforme alle normative RoHS e progettato per un ciclo di vita di 20 anni, con un impatto ambientale ridotto grazie a un contenuto significativo di materiali riciclati e un design che facilita il riciclo a fine vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 32A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico modulare 4P curva C 32A per impianti elettrici
€ 292,90 x 1 pz.
(pz.)