› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4P 50A curva C guida DIN

Cod. Rexel BTIFV84C50
Cod. Produttore FV84C50
Cod. EAN 8005543468364

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Interruzione nominale: 25kA
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Poli: 4P
  • Curva di intervento: Curva C
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN a 4 poli con curva di intervento C e corrente nominale di 50A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V a.c. Dotato di potere di interruzione pari a 25 kA, garantisce elevata affidabilità e sicurezza in ambito industriale. Il dispositivo si monta su guida DIN ed è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide, acciaio, rame e leghe di rame, che assicurano robustezza e durata nel tempo. La struttura modulare da 1,5 moduli per polo consente un’installazione compatta e versatile. Questo interruttore magnetotermico è conforme alle normative RoHS e realizzato in un sito certificato ISO 14001, con attenzione all’impatto ambientale e alla sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 50A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico modulare 4P 50A curva C guida DIN