› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli TMA 500-5000 A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054463R1
Cod. Produttore 1SDA054463R1
Cod. EAN 8015644555665

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 500
  • Intervallo corrente: 2500...5000 A
  • Tipo montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Tmax T
  • Norme di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5S 630 TMA 500-5000 4P F F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Questo dispositivo da incasso a tecnica a installazione fissa è progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nei circuiti elettrici principali, con tipo di collegamento tramite raccordo a bullone. Presenta una capacità di interruzione elevata conforme alla normativa IEC 60947-2, con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, e un impulso di tensione nominale di 8 kV. È adatto per l’uso con cavi o barre isolate, con una gamma di connessione da 16 a 240 mm² in rame e una coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo è dotato di indicatori di stato ON, OFF e TRIPPED con segnalazione CLACK, e accessori compatibili quali SOR, UVR e AUS. Realizzato in Italia, questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel controllo e protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli TMA 500-5000 A per impianti industriali e civili