› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 63A protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H63I4
Cod. Produttore XT2H63I4
Cod. EAN 8015644017941

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido EKIP I
  • Connessioni: Terminali frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con corrente nominale di 63A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. La serie XT2H assicura un funzionamento preciso e duraturo, con un design compatto che facilita l’installazione su guida DIN. Questo dispositivo è ideale per la gestione sicura dell’alimentazione elettrica, offrendo elevata qualità e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

63 ... 630 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 63A protezione impianti elettrici residenziali industriali