› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 63A EKIP C DIP LSI protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S63LSI4
Cod. Produttore XT2S63LSI4
Cod. EAN 8015644017439

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSI con stato solido
  • Terminali: frontali
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con corrente nominale di 63A, progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP C DIP LSI, garantisce un elevato livello di sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura affidabilità e precisione nella gestione delle correnti elettriche, facilitando l’installazione grazie al design modulare compatto. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 63A EKIP C DIP LSI protezione impianti elettrici