› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 630A T5S TMA industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054489R1
Cod. Produttore 1SDA054489R1
Cod. EAN 8015644555863

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 500-5000 A
  • Poli: 4 fissi
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Marcatura CE: Conforme direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per protezione e comando di circuiti elettrici principali, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu fino a 70 kA a 230 V) conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e impulso di tensione nominale di 8 kV. Dispone di collegamento tramite raccordo a bullone e può essere installato con cavi o barre isolate, assicurando sicurezza e affidabilità nell’installazione. Compatibile con accessori SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51), è dotato di indicatore di stato on/off/tripped e sistema CLACK per segnalazione meccanica. La gamma di sezioni cavi supportata va da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata protezione e prestazioni affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 630A T5S TMA industriale